SR-40RM S-1 1/2X14 一般キャスター SRシリーズ ナンシン 26284197

一般キャスター SRシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個車輪径(Φmm)40ストッパーストッパー付ストッパー仕様S-1注文コード26284197品番SR-40RM S-1 1/2X14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥660

幅広いラインナップ!幅広いラインナップから用途に応じたキャスターをお選びいただけます。
あらゆる分野で調和するシンプルなデザインです。家具、什器~ワゴン、医療機器、重量のある各種機材まで取り付ける本体を選びません。
車輪の回転を止めるストッパーです。
【用途】
什器、家具、ワゴン、医療器械、搬送機器、各種装置・機材等。
【注意・使用条件】
金具はユニクロームメッキ仕上げです。
車輪の回転を止めるストッパーです。

車輪径(Φmm)40許容荷重(daN)300取付高(mm)59材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)18取付ねじ込み式ストッパーストッパー付スパナDステム径(Φmm)UNF1/2×20山偏心E(mm)20始動力(daN)7.2旋回始動力(daN)14.4旋回半径R(mm)60アズワン品番64-4285-83ステム長(mm)14取付ナット17mmストッパー仕様S-1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする