W1030 短靴 2層ウレタン底 GDジャパン 26285474

W1030 短靴 2層ウレタン底 GDジャパン 26285474
W1030 短靴 2層ウレタン底 GDジャパン 26285474
W1030 短靴 2層ウレタン底 GDジャパン 26285474

短靴 2層ウレタン底

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1足サイズ(cm)26注文コード26285474品番W1030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,980

JSAA[A]種認定合格品。
静電気帯電防止機能付き。
負担のかかるつま先部分には本革を使用しております。
オリジナルの耐油2層底によりクッション性を良くしております。

用途一般作業・工場・整備・警備・土木作業などサイズ(cm)26足幅4Eブラック機能耐油・静電形状ローカット規格JSAA A種材質(アッパー)先芯部本革+合成皮革材質(ソール)ウレタン標準質量(g/片足)約440材質(先芯)樹脂製甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする