スリーナイン島野
ステン天引ハカマ用端カバーセット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
26286059
品番
3367
参考基準価格(税別)
¥1,595
販売価格(税込)
¥1,749
販売価格(税別)
¥
1,590
バスケットに入れる
使用条件
使用硝子厚:5mm、6mm
推奨硝子サイズ:H700×W600mm
最大硝子重量:8kg/2個(引戸1枚あたり)
材質
SUS304
種類
端カバー
仕上
HL