曜日別特売
TA-1S-45 一槽シンク ホース1本付 奥行600mmタイプ タニコー 26286585

TA-1S-45 一槽シンク ホース1本付 奥行600mmタイプ タニコー 26286585
TA-1S-45 一槽シンク ホース1本付 奥行600mmタイプ タニコー 26286585
TA-1S-45 一槽シンク ホース1本付 奥行600mmタイプ タニコー 26286585

一槽シンク ホース1本付 奥行600mmタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
間口(mm)450
内容量1台注文コード26286585品番TA-1S-45
参考基準価格(税別)¥116,000販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980
高さ(mm)850間口(mm)450奥行(mm)600仕様オーバーフロー、排水トラップ(180Φ)付トラスコ品番125-6312材質SUS304厚さ(mm)シンク:1.2接続口径50質量(kg)17バックガード(奥行/高さ)(mm)30/90槽深さ(mm)220
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする