曜日別特売
- Gコントロール JACKSON 26286884

Gコントロール

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1個注文コード26286884品番-
参考基準価格(税別)¥2,550販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

独自のセカンドリップがヘビーウェイトミノーの概念を覆す。
極めて尖った存在であるヘビーシンキングミノーを、独自のセカンドリップ構造によってリトリーブスピードを落としても対応できる高い汎用性を実現した『G-コントロール』に、オフショアでの使用を想定した120mmサイズが登場。
幅広いリトリーブスピードへの対応、遠投性能、ヘビーシンキングミノーとは思えないナチュラルなアクションなどの性能はそのままに、貫通ワイヤー構造にしてオフショアでの大型魚への対応力を高めました。

仕様【Hook】無寸法(mm)120質量(g)40タイプSuperSinking規格40gSRIアカハライワシ商品番号4250557アズワン品番64-4344-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする