曜日別特売

作業台 バックガードなし 奥行900mmタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台注文コード26286953品番TA-WT-180BW
参考基準価格(税別)¥204,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800
材質(天板)SUS304高さ(mm)850間口(mm)1800奥行(mm)900均等耐荷重(kg)80材質SUS304バックガード(奥行/高さ)(mm)60/150トッププレート(mm)1.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする