タニコー
引出し型蒸し器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
26287398
品番
TGMS-3
参考基準価格(税別)
¥442,000
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
調理品の出し入れが簡単な引出しタイプ。
シュウマイ、茶わん蒸しなどの蒸し物調理から冷凍食品の解凍・食品の除菌と幅広い用途に適したコンパクトな製品です。
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
740×750×890
ガス消費量(kW[kcaL/h])
都市ガス:12.8[11000]、LPガス:10.9[0.78]
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×535×80(×3段)
接続口径
15A
口径(A)
給水:15、排水:20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません