引出し型蒸し器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台注文コード26287407品番TGMS-4
参考基準価格(税別)¥488,000販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800

調理品の出し入れが簡単な引出しタイプ。
シュウマイ、茶わん蒸しなどの蒸し物調理から冷凍食品の解凍・食品の除菌と幅広い用途に適したコンパクトな製品です。

外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)740×750×1010ガス消費量(kW[kcaL/h])都市ガス:12.8[11000]、LPガス:10.9[0.78]引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×535×80(×4段)接続口径15A口径(A)給水:15、排水:20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱調理機・加熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする