曜日別特売
- ギャロップアシストフォールエディション JACKSON 26287435

ギャロップアシストフォールエディション

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様【Hook】フロント:#11、【リア】#8規格20g SRI アカハライワシ注文コード26287435品番-
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

「ギャロップ」の遺伝子を継承したフォール特化モデル。
「メタルジグのスタンダード」ギャロップファミリーに新しい仲間が誕生。
シャープなエッジに、コンパクトかつ厚みを持たせたボディシルエットが特徴的。
弱ったベイトの動きをリアルに再現したフォール時のアクションは、
爆発的バイトを誘因します。
メタルジグのフォールに特化したコンセプトモデル「GALLOP ASSIST FALL EDITION」。

仕様【Hook】フロント:#11、【リア】#8寸法(mm)59質量(g)20規格20g SRI アカハライワシ商品番号4252486アズワン品番64-4347-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする