曜日別特売
- ダートマジック JACKSON 26289560

ダートマジック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様【Hook】Front#8/rear#8規格3g STR ストロベリー注文コード26289560品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200

ボトムダートの釣りを切り開いたルアー。
ヘッド部が鉛のソリッド、ボディ部が樹脂のソリッドという独自の構造を持ち、ボトムまで沈めてやや大きめの連続トゥイッチを加えると、唯一無二の切れ味の鋭い3Dアクションを発生。
そのアクションにより、トラウト達は他のルアーでは見せない、狂ったような反応を示します。

仕様【Hook】Front#8/rear#8寸法(mm)43質量(g)3タイプSinking規格3g STR ストロベリー商品番号4251541アズワン品番64-4356-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする