曜日別特売
PA-369 エンジン式高圧洗浄機工進エンジン洗浄機JCE用 パイプクリーニングホース 15m 工進 26289638

 

PA-369 エンジン式高圧洗浄機工進エンジン洗浄機JCE用 パイプクリーニングホース 15m 工進 26289638
PA-369 エンジン式高圧洗浄機工進エンジン洗浄機JCE用 パイプクリーニングホース 15m 工進 26289638
PA-369 エンジン式高圧洗浄機工進エンジン洗浄機JCE用 パイプクリーニングホース 15m 工進 26289638

エンジン式高圧洗浄機工進エンジン洗浄機JCE用 パイプクリーニングホース 15m

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード26289638品番PA-369
参考基準価格(税別)¥22,800販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

パイプ内の洗浄が可能なパイプクリーニングホース ホース先のノズルが発する逆噴射の水圧でパイプの中をホースが進み洗浄します。 ホース長15m

用途パイプ内を洗浄したい時に適合本体JCE1107・1408・1408U・JCE1107DX・1408DX・1408UDX・1510K・1510UK質量(kg)1.1アズワン品番64-9480-85
関連資料:専用部品(7.4MB)
注意
※機種・サイズをよく確認してください。

商品説明動画

KOSHIN エンジン式高圧洗浄機JCEシリーズ 新オプション
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする