光
クロークチケット用ナンバーチケット無地 グレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(50枚)
注文コード
26293760
品番
KF60-2
参考基準価格(税別)
¥3,440
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
手荷物の管理や製品の管理に便利です。
セット内容
無地札
材質
スチロール
厚さ(mm)
2.5
寸法(mm)
【クリップ】50×25×40
色
グレー
コード
216-2194
縦(mm)
60
横(mm)
40
アズワン品番
64-4791-77