曜日別特売
CM-D854BR サイフォン式コーヒーメーカー ツインバード 26295282

 

CM-D854BR サイフォン式コーヒーメーカー ツインバード 26295282
CM-D854BR サイフォン式コーヒーメーカー ツインバード 26295282
CM-D854BR サイフォン式コーヒーメーカー ツインバード 26295282

サイフォン式コーヒーメーカー

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード26295282品番CM-D854BR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ヒーター部はアルコールランプを彷彿させるようなデザイン。
ロート・サーバーはプロ仕様の本格的な製品も供給しているHARIO製を使用。
かくはん用の竹べらもつけました。 細部までこだわり、コーヒータイムの雰囲気を演出するクラシックデザインを実現しました。
マグネット式プラグで引っ掛けても安心。
サーバーと取っ手が外れるのでお手入れかんたん。
サーバーを外すと自動的にスイッチオフ。

最大容量(mL)480(4カップ)付属品計量スプーン×1、ろ過器×1(ろ過布、ろ過布取付金具、クサリから構成)、竹べら×1、ガイドシート×1寸法(mm)約255×180×325質量(kg)約1.8ブラウン消費電力(W)400電源コード(m)1.4(マグネットプラグ式)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26295282
2018-05-15
用途: 至福の時
その他業種

夕食後のひと時、ゆったりとコーヒーを目と舌で味わう至福の時間
最高です

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする