曜日別特売
HG6D-27 ソケット 12角 27mm TONE(トネ/旧:前田金属工業) 26295458

ソケット 12角 27mm

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード26295458品番HG6D-27
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,065販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

スタンダードタイプで、対辺12角形状です。
重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。
12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。

材質構造用鋼全長(mm)53差込角(mm)19対辺(mm)27コード105-9741アズワン品番64-4816-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする