TONE(トネ/旧:前田金属工業)
インパクト用ロングソケット 24mm
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
26295616
品番
HG6NV-24L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥3,935
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。
Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。
適合
【ピン】P4033S
材質
構造用鋼
全長(mm)
100
差込角(mm)
19
コード
105-9747
アズワン品番
64-4816-31
適合Oリング
RAS322S