HG6NV-29 インパクト用ソケット 29mm TONE(トネ/旧:前田金属工業) 26295668

インパクト用ソケット 29mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード26295668品番HG6NV-29
参考基準価格(税別)¥2,615販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。
Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。
無電解メッキのインパクト用ソケットです。

適合【ピン】P4033S材質構造用鋼全長(mm)55差込角(mm)19コード105-8233アズワン品番64-4816-36適合OリングRAS322S
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする