アルインコ
伸縮式はしごMW39A
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
26296359
品番
MW39A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
軽量・コンパクト仕様で持ち運びが便利です。
全長(m)
3.83
縮長(m)
0.98
質量(kg)
12.1
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん間隔(mm)
300
材質
アルミ
使用角度(°)
75
種別
伸縮式はしご
全幅(mm)
510
踏ざん踏面幅(mm)
40
アズワン品番
64-5013-80
メーカー商品コード
144-0481