日動電工
鳥害用風車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
26299219
品番
L-195N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
反射シールと風車で鳥を寄せ付けません。
腕金や鉄塔アングルにも取付けできる鳥害対策品です。
微風でもよく回ります。
羽に反射シールを貼っており、太陽光を反射して鳥を近づけさせません。
色
黄色
種類
大L=195
寸法A(mm)
320
寸法B(mm)
195
寸法C(mm)
330