LB22ZJHW カチコネユニバーサル 日動電工 26299264

カチコネユニバーサル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個種類22注文コード26299264品番LB22ZJHW
参考基準価格(税別)¥910販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

何通りもの組み合わせが可能です。
1種類の箱でVE管14~22、PFS管16の異径管・異種管接続もできます。
コネクタ(カチコネ2号コネクタ・カチコネPFS用、2号コネクタ)が取付けられます。
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。

材質硬質塩化ビニル付属品脱落防止なべタッピン(SUS)4.0×16(2本)アイボリー種類22適合コネクタカチコネシリーズ・2号コネクタ・PFコネクタ適合電線管VE管22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする