日動電工
露出用ユニバーサルボックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
種類
LB28
色
アイボリー
注文コード
26299298
品番
LB28JHW
参考基準価格(税別)
¥2,330
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
種類・色
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質
硬質塩化ビニル
付属品
脱落防止なべM4×15(4本)
色
アイボリー
種類
LB28
適合電線管
VE管28