日動電工
露出用ユニバーサルボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
種類
LL36
色
グレー
注文コード
26299447
品番
LL36GHW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,100
この商品は
種類・色
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質
硬質塩化ビニル
付属品
脱落防止なべM4×15(4本)
色
グレー
種類
LL36
適合電線管
VE管36