KGR-D030-L500 ベルヌーイ流撹拌体BEAG K型 MONOVATE(旧:日東金属工業) 26300306

KGR-D030-L500 ベルヌーイ流撹拌体BEAG K型 MONOVATE(旧:日東金属工業) 26300306
KGR-D030-L500 ベルヌーイ流撹拌体BEAG K型 MONOVATE(旧:日東金属工業) 26300306
KGR-D030-L500 ベルヌーイ流撹拌体BEAG K型 MONOVATE(旧:日東金属工業) 26300306
KGR-D030-L500 ベルヌーイ流撹拌体BEAG K型 MONOVATE(旧:日東金属工業) 26300306
KGR-D030-L500 ベルヌーイ流撹拌体BEAG K型 MONOVATE(旧:日東金属工業) 26300306
KGR-D030-L500 ベルヌーイ流撹拌体BEAG K型 MONOVATE(旧:日東金属工業) 26300306
KGR-D030-L500 ベルヌーイ流撹拌体BEAG K型 MONOVATE(旧:日東金属工業) 26300306
KGR-D030-L500 ベルヌーイ流撹拌体BEAG K型 MONOVATE(旧:日東金属工業) 26300306

ベルヌーイ流撹拌体BEAG K型

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1個注文コード26300306品番KGR-D030-L500
参考基準価格(税別)¥56,500販売価格(税込)¥62,040
販売価格(税別)
56,400

ビーカーや計量カップなどのラボスケールで撹拌したいときに!チャック式の卓上型撹拌機に取り付けできる、ベルヌーイ流撹拌体(単品)です。
ビーカーなど1L以下の少量撹拌に適しています。
粘度が水程度であれば、~15L撹拌可能です。
軸径Φ8mmに対応した、チャック式のラボ用卓上型撹拌機に取り付けできます。
全長が500mmあり、撹拌する物の高さや液量に応じて高さを調節できます。
撹拌体は空気の巻き込み、泡立ちを抑えるベルヌーイ流撹拌体BEAGのK型を採用しています。
低せん断でやさしく撹拌します。
撹拌体の右側のみカドに丸みを付けていますので、左回転にすると更に低せん断となります。

材質撹拌軸SUS304、撹拌体SUS316軸径(Φmm)8全長(mm)500質量(kg)0.22アズワン品番64-5069-70撹拌棒径(mm)30推奨撹拌容量(L)15程度(水同等粘度)
注意
※本製品は、小径長尺に特化した製品仕様となっております。
※その他のベルヌーイ流撹拌体BEAGシリーズに比べ、撹拌力の面では劣ります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする