日動電工
パイプスペーサー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1袋(20個)
種類
16・22兼用
色
アイボリー
注文コード
26304426
品番
PS1622JHW
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
種類・色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
壁面などに配管を行なう場合、パイプスペーサーで固定するとパイプを曲げずに接続ができます。
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質
硬質塩化ビニル
付属品
トラスタッピン(SUS)4.0×12(2本)
寸法(mm)
75×20×12.5
色
アイボリー
種類
16・22兼用