日動電工
パイプスペーサー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1袋(20個)
種類
28・36兼用
色
アイボリー
注文コード
26304444
品番
PS2836JHW
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
種類・色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
壁面などに配管を行なう場合、パイプスペーサーで固定するとパイプを曲げずに接続ができます。
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質
硬質塩化ビニル
付属品
トラスタッピン(SUS)4.0×12(2本)
寸法(mm)
100×20×12.5
色
アイボリー
種類
28・36兼用