シナノ
レビータノルディック
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
15日以内出荷とは
色
ブラック
ブラック
イエロー
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(2本)
注文コード
26305906
品番
650103
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ノルディックウォーキング用ポール
くびれ形状の握りやすいグリップ
着脱式ストラップ
付属の先ゴムは、後方前方両方突ける形状で前突きのポールウォーキングも可能
仕様
【先ゴム】PP-NW 8mm
色
ブラック
質量(g/本)
247
寸法(cm)
85~125
適応身長(cm)
131~192
アズワン品番
64-5176-57
材質(シャフト)
アルミΦ16+Φ14
調節方式
回転固定式
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000