曜日別特売
60533 C-9用オプション品 アズワン 26306037

C-9用オプション品

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード26306037品番60533
参考基準価格(税別)¥63,800販売価格(税込)¥70,070
販売価格(税別)
63,700

精密卓上旋盤Compact9の心押台に取り付ける事により、ハンドルを押すだけで孔あけができ、同じ加工が楽にできます。

仕様C-9用 レバー式心押台キット寸法(mm)【クイルトラベル】40最大加工直径(Φmm)13アズワン品番64-5177-71

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする