曜日別特売
CFS-2607 チュニック Tロイヤルブルー CFS-2607シリーズ ナガイレーベン 26307647

CFS-2607 チュニック Tロイヤルブルー CFS-2607シリーズ ナガイレーベン 26307647
CFS-2607 チュニック Tロイヤルブルー CFS-2607シリーズ ナガイレーベン 26307647
CFS-2607 チュニック Tロイヤルブルー CFS-2607シリーズ ナガイレーベン 26307647
CFS-2607 チュニック Tロイヤルブルー CFS-2607シリーズ ナガイレーベン 26307647
CFS-2607 チュニック Tロイヤルブルー CFS-2607シリーズ ナガイレーベン 26307647
CFS-2607 チュニック Tロイヤルブルー CFS-2607シリーズ ナガイレーベン 26307647
CFS-2607 チュニック Tロイヤルブルー CFS-2607シリーズ ナガイレーベン 26307647
CFS-2607 チュニック Tロイヤルブルー CFS-2607シリーズ ナガイレーベン 26307647

チュニック Tロイヤルブルー CFS-2607シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1枚注文コード26307647品番CFS-2607
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,300

きちんとした印象を演出する襟付きのデザイン。
襟と袖口の配色パーツがデザイン性と標識性を高めています。
またエアーアームカットを搭載し肩周りの動作性が向上しています。
上品な風合いのほどよいストレッチ素材です。フルダル糸使いのため防透性に優れています。
特殊仕上により吸水、防汚効果があります。
業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。

TロイヤルブルーサイズS胸囲(cm)92混率(%)ポリエステル100(制電糸入り)肩幅(cm)38袖丈(cm)20着丈(cm)66アズワン品番64-5209-62生地CFSポケット左胸(PHSポケット付き)、両腰二重ポケットあり袖丈半袖

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする