Z181-825B 打診器 テーラー 19cm ゴム抗菌 Z181シリーズ フリッツメディコ 26309598

打診器 テーラー 19cm ゴム抗菌 Z181シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本アズワン品番64-5224-88注文コード26309598品番Z181-825B
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

抗菌ゴムを使用しています。また、ゴムの取替が可能。
7色の個性的なカラーから選べます。

材質ステンレス鋼・シリコンゴムタイプテーラー寸法(cm)19アズワン品番64-5224-88医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000006医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察・検査器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする