リカシツ
木製 試験管立て SiTATEキューブ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
穴径(Φmm)
25.5
16.5
25.5
30.5
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26309799
品番
251QL(45-45-90)
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
外径25Φまで胴長100mm以上の試験管に適した、リカシツ オリジナルの木製試験管です!
材質
杉
高さ(mm)
90
穴径(Φmm)
25.5
外径(Φmm)
45×45
深さ(mm)
80
アズワン品番
64-5225-34