リカシツ
木製 試験管立て SiTATEキューブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
穴径(Φmm)
30.5
16.5
25.5
30.5
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26309808
品番
301QL(55-55-100)
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
外径30Φまで胴長120mm以上の試験管に適した、リカシツ オリジナルの木製試験管です!
材質
杉
高さ(mm)
100
穴径(Φmm)
30.5
外径(Φmm)
55×55
深さ(mm)
85
アズワン品番
64-5225-35