曜日別特売
450SP  アスファルト コンクリート兼用 視線誘導標 ロードポールSP アルコム[安全用品] 26309947

 

450SP  アスファルト コンクリート兼用 視線誘導標 ロードポールSP アルコム[安全用品] 26309947
450SP  アスファルト コンクリート兼用 視線誘導標 ロードポールSP アルコム[安全用品] 26309947
450SP  アスファルト コンクリート兼用 視線誘導標 ロードポールSP アルコム[安全用品] 26309947
450SP  アスファルト コンクリート兼用 視線誘導標 ロードポールSP アルコム[安全用品] 26309947
450SP  アスファルト コンクリート兼用 視線誘導標 ロードポールSP アルコム[安全用品] 26309947
450SP  アスファルト コンクリート兼用 視線誘導標 ロードポールSP アルコム[安全用品] 26309947

視線誘導標 ロードポールSP

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1本
内容量1本注文コード26309947品番450SP アスファルト コンクリート兼用
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

車体に傷をつきにくい丸型。道路や駐車場などで使用されている視線誘導標です。シンプル設計なので施工が非常に簡単です。

用途一般公道から、公共施設、商業施設、店舗、病院、工場、などでの視線誘導、車線分離、駐車禁止、セブラゾーンなど広く使用されている。アスファルト面、コンクリート面。高さ(mm)450赤オレンジ材質PVC質量(kg)1先端径(Φmm)80台座径(Φmm)200
注意
※アスファルト、コンクリート兼用アンカー付。※アスファルトの時は、エポキシ系の接着剤を併用することをお勧めします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26309965
2018-10-09
用途: 駐車場
医療・福祉・介護関連業

エポキシ系の接着剤を併用とのことですが、裏に接着できる部分はほとんどありません。
アンカーはしっかり効いている感じです。
白の部分に包装ビニールが張り付いていました。
本州も送料が別ですので注意が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする