曜日別特売
7146 モバイル・ルーペ LEDランプ仕様 Φ46mm サイモン 26309984

7146 モバイル・ルーペ LEDランプ仕様 Φ46mm サイモン 26309984
7146 モバイル・ルーペ LEDランプ仕様 Φ46mm サイモン 26309984

モバイル・ルーペ LEDランプ仕様 Φ46mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個種別5倍注文コード26309984品番7146
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

電池交換・操作が簡単!

種別5倍材質プラスチック厚さ(mm)26全長(mm)145アズワン品番64-5225-85

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする