3381-W-1 C-11型レール 福井金属工芸 26310894

C-11型レール

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット
ホワイト
内容量1セット注文コード26310894品番3381-W-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

コンパクトで目立ちません。

セット内容レール本体 1、取り付けネジ 1、ストッパー 1SETホワイト長さ(m)2コード3191131アズワン品番64-5244-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする