曜日別特売
HFG-300-C 耐熱フレーバーグラス HFGシリーズ HARIO 26312520

HFG-300-C 耐熱フレーバーグラス HFGシリーズ HARIO 26312520
HFG-300-C 耐熱フレーバーグラス HFGシリーズ HARIO 26312520
HFG-300-C 耐熱フレーバーグラス HFGシリーズ HARIO 26312520
HFG-300-C 耐熱フレーバーグラス HFGシリーズ HARIO 26312520

耐熱フレーバーグラス HFGシリーズ

商品レビューを投稿する
43日以内出荷返品不可43日以内出荷とは
内容量1箱(1個)注文コード26312520品番HFG-300-C
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

耐熱ガラス製のステム付きグラスなので、温かい飲み物はもちろん、電子レンジや食器洗い乾燥機でもご使用いただけます。
庫内高さ 18cm 以上の電子レンジでお使いください。

高さ(mm)170タイプチューリップ径(Φmm)84口径(Φmm)65アズワン品番64-5271-10満水容量(mL)300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする