アルモード (ベルク)
パネル用スタンド 2108S
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
26312555
品番
2108S
参考基準価格(税別)
¥34,800
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
両面に2枚のパネルをセットできる直立スタンド。キャスター付
用途
パネル用スタンド
適合サイズ
A2・B2・A1・B1 パネル厚30mmまで
適合パネル高さ(mm)
70~1935
全高(mm)
1045~1935
色
サテン
仕様
組立式、キャスター付き
質量(kg)
4.8
奥行(mm)
500
間口(mm)
550
安全荷重(kg)
10まで
仕上
スチールクロムメッキ仕上
注意
組立式(工具在中)パネル厚み30mmまで
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。