EXG141K スクワットバンド EXG141シリーズ アルインコ 26312897

スクワットバンド EXG141シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可車上渡し8日以内出荷とは
質量(g)約120
内容量1個注文コード26312897品番EXG141K
参考基準価格(税別)¥1,780販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

スクワットバンドは、身に着けてトレーニングするだけで効果的な運動をサポートするアイテムです。
バンドの張力で下半身を鍛えることができ、下半身の引き締めやヒップアップなど、使い方次第で様々な部位のトレーニングができます。
また、収納袋に入れて携帯でき、短時間で場所を選ばず運動することができるので、忙しい方にもピッタリ!
運動強度は3種類あり、自分に合った強度でトレーニングできます。
運動強度は3種類(ソフト:約15kg/ミディアム:約16kg/ハード:約17kg)
裏面に滑り止めが付いているので運動中にもズレにくい
収納袋付

付属品収納袋材質本体/ポリエステル、ラテックス、収納袋/ポリエステル、POM(ポリアセタール)全長(mm)【伸縮制限】590以内質量(g)約120タイプHARD寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)340×80×6アズワン品番64-5288-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする