E1005-0F マイティクロス(R)エプロン 胸当て ミニ ワコウ 26314699

E1005-0F マイティクロス(R)エプロン 胸当て ミニ ワコウ 26314699
E1005-0F マイティクロス(R)エプロン 胸当て ミニ ワコウ 26314699
E1005-0F マイティクロス(R)エプロン 胸当て ミニ ワコウ 26314699
E1005-0F マイティクロス(R)エプロン 胸当て ミニ ワコウ 26314699
E1005-0F マイティクロス(R)エプロン 胸当て ミニ ワコウ 26314699
E1005-0F マイティクロス(R)エプロン 胸当て ミニ ワコウ 26314699

マイティクロス(R)エプロン 胸当て ミニ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1枚ホワイト仕様たすき掛けファインバリュー注文コード26314699品番E1005-0F
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

軽快さと心地よさをひとつにしたマイティスタイル。
軽さはビニールエプロンの1/3。動きやすく、肩こりを防ぎます。
織り生地だから簡単に洗濯、アイロンがけもでき、いつも清潔。刺繍もできます。
HACCP/RoHSに対応した優れた製品特性。
魚油・肉等の血汚れも一般の中性洗剤でスッキリ。
耐薬品性に優れた両面特殊コーティング。
焼却してもダイオキシンを発生しません。
鉛・水銀・カドミウム・六価クロムは含まれていません。

用途学校給食・食品工業・厨房作業・化学工業・畜産・水産・その他仕様たすき掛けファインバリューその他ビニールではありません、ナイロン100%の太い糸で紡織した、織もの生地に独自の特殊ポリウレタン加工、驚異的な軽さと強さ、優れた防汚性を実現しましたホワイト幅(cm)68本体質量(g)約155前丈(cm)90アズワン品番64-6227-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする