曜日別特売

耐熱電線600Vシリコーンゴム絶縁ガラス編組電線

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1巻(30m)
導体サイズ(mm2)1.25
導体外径(Φmm)1.5
内容量1巻(30m)注文コード26315023品番600V LKGB 1.25SQ 白
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

シリコーンゴム絶縁電線にガラス編組を二重に施した耐熱電線です。
耐熱性に優れた連続使用温度180℃の耐熱電線で、シリコーンゴム絶縁電線の上にガラス編組が施され機械的強度が強化されています。
KGBと比べて柔軟性に優れています。

用途発電機、発動機、電気炉、その他高温雰囲気下での各種電気機器の口出し線等導体サイズ(mm2)1.25芯数(C)1全長(m)30導体外径(Φmm)1.5型式LKGB適合規格<PS>E定格電圧(V)600許容電流(A)19材質(絶縁体)シリコーンゴム+ガラス編組耐熱温度(℃)180絶縁体厚さ(mm)1.1概算質量(kg/km)40導体抵抗(Ω/km)(20℃)15.5以下シース厚(mm)0.5導体構成(本/mm)50/0.18シース外径(Φmm)4.7絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性耐電圧(V/min)1500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26314996
2023-06-05
用途: サウナ内のLED照明用電源引込み
株式会社クープサービス業

消防法で耐熱電線を使用することが義務付けられているサウナルーム内に使う電源線のために購入しましたが良い商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 26315136
2022-09-19
用途: 乾燥機の配線

高熱使用の乾燥機の配線に使用します。値段は高いですが、シリコン線なので、安心できます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする