用途発電機、発動機、電気炉、その他高温雰囲気下での各種電気機器の口出し線等導体サイズ(mm2)2芯数(C)1全長(m)20導体外径(Φmm)1.8色白型式LKGB適合規格<PS>E定格電圧(V)600許容電流(A)27材質(絶縁体)シリコーンゴム+ガラス編組耐熱温度(℃)180絶縁体厚さ(mm)1.1概算質量(kg/km)50導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.91以下シース厚(mm)0.5導体構成(本/mm)37/0.26シース外径(Φmm)5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性耐電圧(V/min)1500