用途ボイラーの復水(71℃まで)、石油精製関連用途、冷却水、研磨・研削クーラント溶液(高流量)、ノズル保護、研磨廃水(自動車、ガラス、PCB、その他金属)、純水ライン(イオン交換周辺、RO周辺、など)、触媒除去(微細、微量、多量の場合も)、触媒精製、有機薬品(溶媒、原料)、無機薬品、食品・飲料原水ライン、製薬製造純水ライン、活性炭除去ろ過精度(μm)70トラスコ品番836-2929材質ポリプロピレン最高使用温度(℃)71材質(Oリング)EPRアズワン品番3-7171-08接続形状(端末)ハイフロー型ツイストロック長さ(inch)40