曜日別特売

メラミン地ベラ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1丁サイズ6寸注文コード26322407品番359-043
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ハンドルの表面に傷や摩耗に強いメラミン板が貼ってありますので、カッターの刃を折っても痛みにくく、また、糊も拭き取りやすくなっています。
ハンドルはグリーンとオレンジを表裏に配色しているので、おしゃれかつ表裏の識別性も良好です。

厚さ(mm)0.6サイズ6寸材質(ハンドル)合板、メラミン板材質(ブレード)ステンレス先端幅(mm)約200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする