BD726R 腫瘍把持ピンセット スチーレ・バーラヤ 有鈎 BDシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ 26324824

BD726R 腫瘍把持ピンセット スチーレ・バーラヤ 有鈎 BDシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ 26324824
BD726R 腫瘍把持ピンセット スチーレ・バーラヤ 有鈎 BDシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ 26324824

腫瘍把持ピンセット スチーレ・バーラヤ 有鈎 BDシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
全長(cm)20
内容量1個注文コード26324824品番BD726R
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
先端部の正確な噛み合わせ。

形状有鈎全長(cm)20アズワン品番64-6366-21医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218136005医薬品医療機器等法一般医療機器

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする