曜日別特売
No.3452PB 軸付砥石(非鉄用)GC材Φ3軸 サンフレックス 26325075

軸付砥石(非鉄用)GC材Φ3軸

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
外径(Φmm)13
粒度#120
形状円錐型
内容量1パック(8本)注文コード26325075品番No.3452PB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

回転工具に取付けて研削する砥石です。

用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。外径(Φmm)13高さ(mm)25粒度#120形状円錐型最大回転数(min-1[r.p.m])30000軸径(Φmm)3砥材GC材適合材超硬、ガラス、石材等
注意
※作業時は許容回転数に注意し、安全装備を着用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする