サンフレックス
軸付砥石(非鉄用)GC材Φ3軸
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
外径(Φmm)
10
13
3
10
粒度
#80
#120
#80
形状
円筒型
円錐型
円筒型
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(8本)
注文コード
26325093
品番
No.3455PB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途
超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。
外径(Φmm)
10
高さ(mm)
13
粒度
#80
形状
円筒型
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
軸径(Φmm)
3
砥材
GC材
適合材
超硬、ガラス、石材等
注意
※作業時は許容回転数に注意し、安全装備を着用して下さい。