No.3511PB 軸付砥石(金属用)WA材Φ6軸 サンフレックス 26325172

軸付砥石(金属用)WA材Φ6軸

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)32
形状円錐型
内容量1パック(6本)注文コード26325172品番No.3511PB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

回転工具に取付けて研削する砥石です。

用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。軸径(Φmm)6外径(Φmm)32高さ(mm)32粒度#60形状円錐型砥材WA材最大回転数(min-1[r.p.m])23000適合材各種金属
注意
※作業時は許容回転数に注意し、安全装備を着用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする