曜日別特売
BJ531R 子宮切除・膣鉗子 ハーネイ 無外傷性 BJシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ 26325908

BJ531R 子宮切除・膣鉗子 ハーネイ 無外傷性 BJシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ 26325908
BJ531R 子宮切除・膣鉗子 ハーネイ 無外傷性 BJシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ 26325908

子宮切除・膣鉗子 ハーネイ 無外傷性 BJシリーズ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送22日以内出荷とは
全長(mm)220
内容量1個注文コード26325908品番BJ531R
参考基準価格(税別)¥58,000販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。

形状弱弯全長(mm)220アズワン品番64-6367-61医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218139006医薬品医療機器等法一般医療機器

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする