BT246R 鋭鈎 フォルクマン 22cm BTシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ 26326854

BT246R 鋭鈎 フォルクマン 22cm BTシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ 26326854
BT246R 鋭鈎 フォルクマン 22cm BTシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ 26326854
BT246R 鋭鈎 フォルクマン 22cm BTシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ 26326854

鋭鈎 フォルクマン 22cm BTシリーズ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送22日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番64-6368-79注文コード26326854品番BT246R
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。

寸法(mm)9×29全長(cm)22爪数6爪アズワン品番64-6368-79医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218138002医薬品医療機器等法一般医療機器

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする