ビー・ブラウンエースクラップ
扁平鈎 BTシリーズ
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
91日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
64-6369-03
注文コード
26327089
品番
BT359R
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
寸法(mm)
41×11
全長(cm)
21.5
アズワン品番
64-6369-03
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00218138002
医薬品医療機器等法
一般医療機器
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000