BV622R 腹壁開創器用ラテラルブレード 1対 BVシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ 26327816

腹壁開創器用ラテラルブレード 1対 BVシリーズ

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送91日以内出荷とは
内容量1セットアズワン品番64-6369-76注文コード26327816品番BV622R
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。

適合BV632用深さ(mm)50アズワン品番64-6369-76医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218150005医薬品医療機器等法一般医療機器

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする