ビー・ブラウンエースクラップ
ブルドッグ鉗子 ドゥベーキー 無外傷性 FBシリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
22日以内出荷とは
内容量
1個
全長(mm)
50
形状
曲
注文コード
26328534
品番
FB353R
参考基準価格(税別)
¥52,500
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・形状
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
形状
曲
全長(mm)
50
刃長(mm)
20
アズワン品番
64-6370-50
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00218130022
医薬品医療機器等法
一般医療機器
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000